Präzisions-Sicherungsringzange J1

Artikel-Nr.: 719790 J1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verwendung Sicherungsringzangen: Innenring gerade

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Innenring gerade
ganze Länge 140 mm
für Innen-Sicherungsringe-⌀ 12 mm - 25 mm
Spitzen-⌀ 1,25 mm
Norm DIN 5256 C
Form C
Backenform gerade
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Spezialstahl
Werkstoff Spitze Spezialstahl
Oberfläche grau atramentiert
mit Begrenzungsanschlag nein
Griff mit Feststellvorrichtung ja
Spitze austauschbar nein
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719790 J1
EAN / GTIN 4003773048527
Herstellernummer 48 11 J1

Beschreibung

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.
Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Mit eingesetzten Präzisionsspitzen.
Form C − gerade Backen.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D − für Innensicherungsringe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb