{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | |
ganze Länge | 225 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Spitzen-⌀ | 2,25 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Griff mit Feststellvorrichtung | ja | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719790 J3 | |
EAN / GTIN | 4003773048541 | |
Herstellernummer | 48 11 J3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J3
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
20,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
444 Stück sofort lieferbar
16,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 186 Stück sofort lieferbar
14,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
183 Stück sofort lieferbar
15,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
ganze Länge | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | ähnlich DIN 5256 |
Oberfläche | grau atramentiert | schwarz | schwarz atramentiert | schwarz atramentiert |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | Innenring gerade | Innenring gerade | Innenring gewinkelt |
Werkstoff | Spezialstahl | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |