• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A16Q SWLNL-04 Bohrstangen für doppelseitige WNGP 0403 -Trigon-Wendeschneidplatten für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 6989900
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6989900
EAN / GTIN 7291075348941
Herstellernummer 6989900
L-Nummer L23990 248

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Dmin Abstechen 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 9 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNGP 040302R-F2M
  • Dmin Abstechen 18 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -10 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -11 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 32 mm
  • Schafthöhe (H) 15 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb