• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A12M SWLNR-04 Bohrstangen für doppelseitige WNGP 0403 -Trigon-Wendeschneidplatten für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 6888922
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6888922
EAN / GTIN 7291075348873
Herstellernummer 6888922
L-Nummer L23990 224

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Dmin Abstechen 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Schafthöhe (H) 11 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNGP 040302L-F2M
  • Dmin Abstechen 14 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -10 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -14 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 24 mm
  • Schafthöhe (H) 11 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb