• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBB D16-7 Werkzeughalter für Bohrstangen mit kleinem Durchmesser

Artikel-Nr.: 6862276
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6862276
EAN / GTIN 7291075362176
Herstellernummer 6862276
L-Nummer L23990 200

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 7 mm
  • Schafthöhe (H) 15 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb