• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-SCLCR 8-2 Screw lock boring bars for 80° rhombic inserts with 7° clearance

Artikel-Nr.: 6854285
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6854285
EAN / GTIN 7291075123524
Herstellernummer 6854285
L-Nummer L23990 138

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Dmin Abstechen 0.687″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Schafthöhe (H) 0.475″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.406″
  • Dmin Abstechen 0.687″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1″
  • Schafthöhe (H): 0.475″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb