• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PDJNL 1616X-07S Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für doppelseitige, rhombische DNGP 0703 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 6712885
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6712885
EAN / GTIN 7291075352924
Herstellernummer 6712885
L-Nummer L23990 127

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 120 mm, Kopflänge (LH) 18 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 120 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16 mm
  • Kopflänge (LH) 18 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNGP 07
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb