• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E12Q SDZNL-07 Rückwärts-Bohrstange für doppelseitige, rhombische DNGP 0703 - 55°-Wendeschneidplatten für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 6709254
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6709254
EAN / GTIN 7291075349252
Herstellernummer 6709254
L-Nummer L23990 335

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Dmin Abstechen 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 193 mm, Schafthöhe (H) 11 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 10.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Dmin Abstechen 18 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 193 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -11 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -11 Degrees
  • Schafthöhe (H) 11 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb