{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 60 mm | |
Höhe h | 20 mm | |
Schlüsselweite | 41 mm | |
Stichmaß S | 30 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein | |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657900 2-41 | |
EAN / GTIN | 4018754034345 | |
Herstellernummer | 58224041 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ring-Einsteckwerkzeug 2-41 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
61,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
45,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einsteckschaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Höhe h | 20 mm | 19 mm |
Schlüsselweite | 41 mm | 41 mm |
Stichmaß S | 30 mm | 31 mm |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein | nein |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug | Ring-Einsteckwerkzeug |