{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 37,5 mm | |
Höhe h | 15 mm | |
Schlüsselweite | 24 mm | |
Stichmaß S | 25 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein | |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657900 2-24 | |
EAN / GTIN | 4018754034284 | |
Herstellernummer | 58224024 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ring-Einsteckwerkzeug 2-24 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
365 Stück sofort lieferbar
49,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
36,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 37,5 mm | 38 mm |
Einsteckschaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Höhe h | 15 mm | 15 mm |
Schlüsselweite | 24 mm | 24 mm |
Stichmaß S | 25 mm | 25 mm |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein | nein |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |