{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 47,5 mm | |
Höhe h | 19 mm | |
Schlüsselweite | 32 mm | |
Stichmaß S | 25 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein | |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657900 2-32 | |
EAN / GTIN | 4018754034314 | |
Herstellernummer | 58224032 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ring-Einsteckwerkzeug 2-32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
56,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
45,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 47,5 mm | 48 mm |
Einsteckschaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Höhe h | 19 mm | 17,5 mm |
Schlüsselweite | 32 mm | 32 mm |
Stichmaß S | 25 mm | 31 mm |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein | nein |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug | Ring-Einsteckwerkzeug |