{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 42,5 mm | |
Höhe h | 17 mm | |
Schlüsselweite | 27 mm | |
Stichmaß S | 25 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein | |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657900 2-27 | |
EAN / GTIN | 4018754034291 | |
Herstellernummer | 58224027 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ring-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-27mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
49,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
36,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 42,5 mm | 42 mm |
Einsteckschaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Höhe h | 17 mm | 17,5 mm |
Schlüsselweite | 27 mm | 27 mm |
Stichmaß S | 25 mm | 31 mm |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug | Ring-Einsteckwerkzeug |