{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 29 mm | |
Höhe h | 13 mm | |
Schlüsselweite | 18 mm | |
Stichmaß S | 25 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein | |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657900 2-18 | |
EAN / GTIN | 4018754034246 | |
Herstellernummer | 58224018 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ring-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
41,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
30,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 29 mm | 29,5 mm |
Einsteckschaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Höhe h | 13 mm | 12,5 mm |
Schlüsselweite | 18 mm | 18 mm |
Stichmaß S | 25 mm | 25 mm |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug | Ring-Einsteckwerkzeug |