{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Serie | 732/10 | |
Breite b | 28 mm | |
Höhe h | 13 mm | |
Schlüsselweite | 18 mm | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein | |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657900 1-18 | |
EAN / GTIN | 4018754034154 | |
Herstellernummer | 58221018 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ring-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 1-18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
38,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
28,80 €
19,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 28 mm | 28,9 mm |
Einsteckschaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
Höhe h | 13 mm | 13,2 mm |
Schlüsselweite | 18 mm | 18 mm |
Stichmaß S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein | nein |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug | Ring-Einsteckwerkzeug |