{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 54 mm | |
Höhe h | 19 mm | |
Schlüsselweite | 36 mm | |
Stichmaß S | 28 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein | |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657900 2-36 | |
EAN / GTIN | 4018754034338 | |
Herstellernummer | 58224036 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ring-Einsteckwerkzeug 2-36 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
61,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
45,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 54 mm | 53 mm |
Höhe h | 19 mm | 19 mm |
Schlüsselweite | 36 mm | 36 mm |
Stichmaß S | 28 mm | 31 mm |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein | nein |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug | Ring-Einsteckwerkzeug |