{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX45 | |
Schenkellänge | 125×37 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | verchromt | |
Spitze | schwarz | |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 624800 TX45 | |
EAN / GTIN | 7610733007394 | |
Herstellernummer | PB 410.45 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Winkelschraubendreher für Torx® verchromt, Torx®-Profil: TX45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
9,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
10,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
604 Stück sofort lieferbar
2,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt | abgewinkelt |
Oberfläche | verchromt | verzinkt | phosphatiert |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 125×37 mm | 232×50 mm | 83×29 mm |
Torx®-Profil | TX45 | TX45 | TX45 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |