{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX30 | |
Schenkellänge | 104×31 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | verchromt | |
Spitze | schwarz | |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 624800 TX30 | |
EAN / GTIN | 7610733044566 | |
Herstellernummer | PB 410.30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Winkelschraubendreher für Torx® verchromt TX30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
423 Stück sofort lieferbar
7,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 487 Stück sofort lieferbar
2,45 €
0,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
5,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
764 Stück sofort lieferbar
2,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt | abgewinkelt | abgewinkelt |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | nein | nein | nein |
Oberfläche | verchromt | phosphatiert | verzinkt | phosphatiert |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 104×31 | 70×24 | 191×38 | 70×24 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |