{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX40 | |
Schenkellänge | 114×34 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | verchromt | |
Spitze | schwarz | |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 624800 TX40 | |
EAN / GTIN | 7610733044573 | |
Herstellernummer | PB 410.40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Winkelschraubendreher für Torx® verchromt TX40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
7,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 243 Stück sofort lieferbar
2,75 €
0,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
864 Stück sofort lieferbar
2,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt | abgewinkelt | abgewinkelt |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | nein | nein | nein |
Oberfläche | verchromt | phosphatiert | verzinkt | phosphatiert |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 114×34 | 76×26 | 210×43 | 76×26 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |