Winkelschraubendreher für Torx® verchromt TX10

Artikel-Nr.: 624800 TX10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil TX10
    Schenkellänge 71×22 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
    Ausführung Schaft abgewinkelt
    Oberfläche verchromt
    Spitze schwarz
    Kugelkopf am langen Schenkel nein
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 624800 TX10
    EAN / GTIN 7610733044528
    Herstellernummer PB 410.10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgewinkelter Schaft; ganz gehärtet (zähhart).

    Werkstoff:

    PB Swiss Tools-Sonderlegierung, Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb