Winkelschraubendreher für Torx® verchromt, Torx®-Profil: TX9

Artikel-Nr.: 624800 TX9
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX9
Schenkellänge 66×20 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Ausführung Schaft abgewinkelt
Oberfläche verchromt
Spitze schwarz
Kugelkopf am langen Schenkel nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624800 TX9
EAN / GTIN 7610733038732
Herstellernummer PB 410.9

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; ganz gehärtet (zähhart).

Werkstoff:

PB Swiss Tools-Sonderlegierung, Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Winkelschraubendreher für Torx® verchromt, Torx®-Profil: TX9

Winkelschraubendreher für Torx® verchromt, Torx®-Profil: TX9

auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
5,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
741 Stück sofort lieferbar
2,26 €
0,58 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Ausführung Schaft abgewinkelt abgewinkelt
Kugelkopf am langen Schenkel nein nein
Oberfläche verchromt phosphatiert
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 66×20 mm 48×16 mm
Torx®-Profil TX9 TX9

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb