{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX9 | |
Schenkellänge | 48×16 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 624855 TX9 | |
EAN / GTIN | 4045197562944 | |
Herstellernummer | 624855 TX9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Winkelschraubendreher für Torx® phosphatiert TX9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
749 Stück sofort lieferbar
2,26 €
0,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar
3,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt |
Oberfläche | phosphatiert | verzinkt |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 48×16 | 111×21 |
Torx®-Profil | TX9 | TX9 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |