{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX8 | |
Schenkellänge | 48×16 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 624855 TX8 | |
EAN / GTIN | 4045197562937 | |
Herstellernummer | 624855 TX8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Winkelschraubendreher für Torx® phosphatiert TX8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 036 Stück sofort lieferbar
2,26 €
0,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
3,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | nein |
Oberfläche | phosphatiert | verzinkt |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 48×16 | 101×20 |
Torx®-Profil | TX8 | TX8 |