{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX30 | |
Schenkellänge | 191×38 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | verzinkt | |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625020 TX30 | |
EAN / GTIN | 4045197609250 | |
Herstellernummer | 625020 TX30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion TX30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 522 Stück sofort lieferbar
2,45 €
0,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | nein |
Oberfläche | verzinkt | phosphatiert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 191×38 | 70×24 |
Torx®-Profil | TX30 | TX30 |