Winkelschraubendreher-Satz für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion 13

Artikel-Nr.: 625025 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Schraubendreher 13
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verzinkt
    Kugelkopf am langen Schenkel nein
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625025 13
    EAN / GTIN 4045197609281
    Herstellernummer 625025 13

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). Langer Schenkel mit Festhaltefeder MagicSpring® ab Gr. TX6 für zuverlässiges Festhalten der Torx®-Schraube.
    Der Kunststoffhalter ermöglicht die einfache Entnahme jedes einzelnen Schlüssels, ohne einen anderen bewegen zu müssen.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, galvanisch verzinkt.

    Lieferumfang:

    Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 625020: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
    Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb