Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion TX20

Artikel-Nr.: 625020 TX20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
751 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX20
Schenkellänge 148×29 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung Schaft abgewinkelt
Oberfläche verzinkt
Kugelkopf am langen Schenkel nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625020 TX20
EAN / GTIN 4045197609229
Herstellernummer 625020 TX20

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). Langer Schenkel mit Festhaltefeder MagicSpring® ab Gr. TX6 für zuverlässiges Festhalten der Torx®-Schraube.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, galvanisch verzinkt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion  TX20

Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion TX20

auf Anfrage
Sofort lieferbar
751 Stück sofort lieferbar
4,27 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 388 Stück sofort lieferbar
2,33 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Ausführung Schaft abgewinkelt abgewinkelt
Kugelkopf am langen Schenkel nein nein
Oberfläche verzinkt phosphatiert
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Torx®-Profil TX20 TX20
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb