Schraubendreher-Sortiment 31

Artikel-Nr.: 953202 31
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×24
Breite 200 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 24
Anzahl der Werkzeuge 31
Ausführung mit Schraubendreher
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 953202 31
EAN / GTIN 4067263723455
Herstellernummer 953202 31

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953202: 1 St.
GARANT Schraubendreher für Torx® Nr. 625025 Gr. 13 ( TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 St.
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627132 Gr. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 St.
GARANT Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 00; 0; 1; 2: je 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb