Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion TX45

Artikel-Nr.: 625020 TX45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX45
Schenkellänge 232×50 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung Schaft abgewinkelt
Oberfläche verzinkt
Kugelkopf am langen Schenkel nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625020 TX45
EAN / GTIN 4045197609298
Herstellernummer 625020 TX45

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). Langer Schenkel mit Festhaltefeder MagicSpring® ab Gr. TX6 für zuverlässiges Festhalten der Torx®-Schraube.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, galvanisch verzinkt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb