Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion TX25

Artikel-Nr.: 625020 TX25
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX25
Schenkellänge 163×33 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung Schaft abgewinkelt
Oberfläche verzinkt
Kugelkopf am langen Schenkel nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625020 TX25
EAN / GTIN 4045197609236
Herstellernummer 625020 TX25

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). Langer Schenkel mit Festhaltefeder MagicSpring® ab Gr. TX6 für zuverlässiges Festhalten der Torx®-Schraube.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, galvanisch verzinkt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb