{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX45 | |
Schenkellänge | 83×29 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 624853 TX45 | |
EAN / GTIN | 4067263736325 | |
Herstellernummer | 624853 TX45 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Winkelschraubendreher für Torx® phosphatiert TX45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
709 Stück sofort lieferbar
2,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
10,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt |
Oberfläche | phosphatiert | verzinkt |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 83×29 mm | 232×50 mm |
Torx®-Profil | TX45 | TX45 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |