{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 19 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 230 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 9 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 14 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613950 19 | |
EAN / GTIN | 4045197159854 | |
Herstellernummer | 613950 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 609 Stück sofort lieferbar
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 772 Stück sofort lieferbar
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 889 Stück sofort lieferbar
11,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Oberfläche | verchromt | phosphatiert | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Schlüsselweite | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |