{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 34 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 380 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 14 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 21 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613950 34 | |
EAN / GTIN | 4045197442437 | |
Herstellernummer | 613950 34 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel 34 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
29,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
39,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
563 Stück sofort lieferbar
38,00 €
19,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 14 | 14 | 13 |
Oberfläche | verchromt | matt verchromt | über Nickel verchromt |
Schlüsselweite | 34 | 34 | 34 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 21 | 21 | 18 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |