{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 180 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613950 14 | |
EAN / GTIN | 4045197159809 | |
Herstellernummer | 613950 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 711 Stück sofort lieferbar
4,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
478 Stück sofort lieferbar
4,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 521 Stück sofort lieferbar
7,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | phosphatiert | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Schlüsselweite | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |