{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 310 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 13 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 18 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613950 27 | |
EAN / GTIN | 4045197159892 | |
Herstellernummer | 613950 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 314 Stück sofort lieferbar
12,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
834 Stück sofort lieferbar
20,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 13 | 13 |
Oberfläche | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 310 | 300 |
Schlüsselweite | 27 | 27 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 18 | 18 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |