{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 46 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 492 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 18 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 28 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613950 46 | |
EAN / GTIN | 4045197441683 | |
Herstellernummer | 613950 46 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel 46 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
778 Stück sofort lieferbar
44,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
42,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 18 | 18 |
Ringstellung | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 492 | 492 |
Schlüsselweite | 46 | 46 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |