Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 23

Artikel-Nr.: 955015 23
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Breite 500 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 23
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955015 23
EAN / GTIN 2050002075467

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

Werkstattwagen Nr. 914520914582.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955015: 1 St.
HOLEX Messschieber Nr. 410200 Gr. 150: 1 St.
HOLEX Rollbandmaß Nr. 462010 Gr. 3: 1 St.
HOLEX Aluminium-Wasserwaage Nr. 467435 Gr. 300: 1 St.
HOLEX Ring-Maulschlüssel Nr. 613950 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Schlitz Nr. 660701 Gr. 3,5; 5,5; 7: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips Nr. 668401 Gr. 1; 2; 3: je 1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 703000 Gr. 180: 1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706151 Gr. 250: 1 St.
HOLEX Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713600 Gr. 200: 1 St.
HOLEX Seitenschneider Nr. 725250 Gr. 160: 1 St.
HOLEX Universal-Messer Nr. 845039 Gr. 160: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb