{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 19 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 230 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 9 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 14 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613600 19 | |
EAN / GTIN | 4062406220082 | |
Herstellernummer | 613600 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel 19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 562 Stück sofort lieferbar
11,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 849 Stück sofort lieferbar
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Oberfläche | matt verchromt | verchromt |
Schlüssellänge L | 230 | 230 |
Schlüsselweite | 19 | 19 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 14 | 14 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |