{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 190 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 8 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 13 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613600 17 | |
EAN / GTIN | 4062406220075 | |
Herstellernummer | 613600 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 146 Stück sofort lieferbar
9,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
591 Stück sofort lieferbar
10,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 8 | 8 |
Oberfläche | matt verchromt | über Nickel verchromt |
Schlüssellänge L | 190 | 240 |
Schlüsselweite | 17 | 17 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 13 | 12 |