Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 18mm

Artikel-Nr.: 613600 18
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 325 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 18 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Schlüssellänge L 200 mm
maximale Maulhöhe h1 9 mm
maximale Ringhöhe h2 max 14 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613600 18
EAN / GTIN 4062406220532
Herstellernummer 613600 18

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Hinweis:

HT-Drive – das besonders passgenaue Profil.
Vorteil:
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen. − Die Schrauben werden geschont. − Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. − Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 18mm

Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 18mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 325 Stück sofort lieferbar
11,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
814 Stück sofort lieferbar
5,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 004 Stück sofort lieferbar
5,85 €
maximale Maulhöhe h1 9 mm 9 mm 9 mm
Oberfläche matt verchromt phosphatiert verchromt
Schlüssellänge L 200 mm 220 mm 220 mm
Schlüsselweite 18 mm 18 mm 18 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
maximale Ringhöhe h2 max 14 mm 14 mm 14 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb