{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 19 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge L | 180 mm | |
Kopfstärke hmax | 12 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613333 19 | |
EAN / GTIN | 4067263080114 | |
Herstellernummer | 613333 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einmaulschlüssel vollisoliert, Schlüsselweite: 19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
14,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 744 Stück sofort lieferbar
2,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Schlüssellänge L | 180 mm | 180 mm |
Schlüsselweite | 19 mm | 19 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Kopfstärke hmax | 12 mm | 7,5 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |