Einmaulschlüssel vollisoliert 13 mm

Artikel-Nr.: 613333 13
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 13 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Schlüssellänge L 140 mm
Kopfstärke hmax 10,3 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613333 13
EAN / GTIN 4067263070085
Herstellernummer 613333 13

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, verchromt; mit Kunststoffisolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Einmaulschlüssel vollisoliert 13 mm

Einmaulschlüssel vollisoliert 13 mm

auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
11,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 262 Stück sofort lieferbar
2,23 €
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 894
Schlüssellänge L 140 140
Schlüsselweite 13 13
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
Kopfstärke hmax 10,3 6
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb