Einmaulschlüssel vollisoliert 16 mm

Artikel-Nr.: 613333 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 16 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Schlüssellänge L 165 mm
Kopfstärke hmax 11,5 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613333 16
EAN / GTIN 4067263787778
Herstellernummer 613333 16

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, verchromt; mit Kunststoffisolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Einmaulschlüssel vollisoliert 16 mm

Einmaulschlüssel vollisoliert 16 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
13,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
578 Stück sofort lieferbar
2,64 €
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 894
Oberfläche brüniert
Schlüssellänge L 165 165
Schlüsselweite 16 16
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
Kopfstärke hmax 11,5 6,5
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb