{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge L | 150 mm | |
Kopfstärke hmax | 10,4 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613333 14 | |
EAN / GTIN | 4067263070092 | |
Herstellernummer | 613333 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einmaulschlüssel vollisoliert, Schlüsselweite: 14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 397 Stück sofort lieferbar
2,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Schlüssellänge L | 150 mm | 150 mm |
Schlüsselweite | 14 mm | 14 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Kopfstärke hmax | 10,4 mm | 6 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |