Werkstattwagen inkl. Elektriker-Werkzeugsortiment, 111-teilig für 6 Schubladen 1

Artikel-Nr.: 689505 1
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schubladen 6
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 689505 1
EAN / GTIN 4067263129509
Herstellernummer 689505 1

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Werkstattwagen mit 7 Schubladen. Die Schubladen sind mit einem 111-teiligen HOLEX Elektriker-Sortiment bestückt, bestehend aus folgender Zusammenstellung: Schraubenschlüssel, Zangen, Steckschlüssel 3/8 Zoll und 1/2 Zoll, Schraubendreher, Ergänzungsartikel und Werkzeuge zum Abisolieren, Schneiden und Crimpen. Das Werkzeug der oberen 5 Schubladen befindet sich in passgenauen, zweifarbigen PE-Hartschaumeinsätzen wodurch jedes Werkzeug seinen definierten Platz im Werkstattwagen findet. Die restlichen 2 Schubladen können individuell belegt werden.

Lieferumfang:

Werkstattwagen mit Vollauszug und 7 Schubladen: 1× Nr. 914705 Gr. 7
Messmittel und Zubehör - 22-teilig: 1× Nr. 689506 Gr. 1 Hartschaumeinlage
1× Nr. 085154 Gr. B Permanentmarker Dura-Ink® 15
1× Nr. 096845 Gr. CLEAR Komfort-Schutzbrille
1× Nr. 410200 Gr. 150 Messschieber, Nonius 1/20
1× Nr. 452600 Gr. 150X100 Anschlagwinkel, Genauigkeit 2
1× Nr. 458800 Gr. HM Gerade Hartmetall-Reißnadel
1× Nr. 461805 Gr. 300 Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei, mattiert mit rückseitiger Teilung
1× Nr. 462014 Gr. 3 Rollbandmaß mm/Zoll Ablesung
1× Nr. 466200 Gr. 2 Kunststoff-Gliedermaßstab
1× Nr. 467475 Gr. 250 Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet
1× Nr. 844525 Gr. 1F Kabelmesser mit Kunststoffgriff, klappbar
1× Nr. 845010 Gr. 10 Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „experience“
1× Nr. 845039 Gr. 160 Universal-Messer mit Zink-Druckguss-Griff für 18 mm Klingen

Schraubenschlüsselsortiment - 22-teilig: 1× Nr. 689506 Gr. 2 Hartschaumeinlage
1× Nr. 613333 Gr. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 Einmaulschlüssel, vollisoliert
1× Nr. 614833 Gr. 10; 11; 13; 14; 19; 24 Ratschen-Einringschlüssel, vollisoliert
1× Nr. 618203 Gr. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 Einringschlüssel, vollisoliert
1× Nr. 814006 Gr. 200 Rollgabelschlüssel, VDE-isoliert
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 und 1/2 Zoll - 35-teilig: 1× Nr. 689506 Gr. 3 Hartschaumeinlage
1× Nr. 637681 Gr. 3/8 Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll, mit Auswerfer, vollisoliert
1× Nr. 637683 Gr. 3/8 Quergriff, 3/8 Zoll, vollisoliert
1× Nr. 637685 Gr. 125 Verlängerung, 3/8 Zoll, vollisoliert
1× Nr. 637687 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 6-kant-Einsatz, 3/8 Zoll, vollisoliert
1× Nr. 637689 Gr. 5; 6; 8 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll, vollisoliert
1× Nr. 643801 Gr. 1/2 Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll,vollisoliert
1× Nr. 643803 Gr. 1/2 Quergriff, 1/2 Zoll, vollisoliert
1× Nr. 643805 Gr. 125 Verlängerung, 1/2 Zoll, vollisoliert
1× Nr. 643807 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, vollisoliert
1× Nr. 643809 Gr. 5; 6; 8; 10 6-kant-Schraubendrehereinsatz, 1/2 Zoll, vollisoliert
Schraubendreher-Sortiment - 21-teilig: 1× Nr. 689506 Gr. 4 Hartschaumeinlage
1× Nr. 625780 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 Elektriker-Schraubendreher für Torx®, vollisoliert
1× Nr. 663301 Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, vollisoliert
1× Nr. 665050 Gr. 3 Einpoliger Phasenprüfer
1× Nr. 668631 Gr. 0; 1; 2; 3; 4 Elektriker-Schraubendreher für Phillips, vollisoliert

Ergänzungsartikel - 2-teilig: 1× Nr. 081670 Gr. 500 Magnetheber flexibel
1× Nr. 473320 Gr. 9917 Multimeter
1× Nr. WM0002 Gr. E Spielkarten Schafkopf

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert. Der Versand des bestücken Werkstattwagens 689505 Gr. 1 ist nur innerhalb der EU möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb