{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 11 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge L | 120 mm | |
Kopfstärke hmax | 8,6 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613333 11 | |
EAN / GTIN | 4067263070078 | |
Herstellernummer | 613333 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einmaulschlüssel vollisoliert, Schlüsselweite: 11mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 288 Stück sofort lieferbar
1,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Oberfläche | brüniert | |
Schlüssellänge L | 120 mm | 120 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Kopfstärke hmax | 8,6 mm | 5,5 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |