{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 19 mm | |
Norm | DIN 894 | |
Schlüssellänge L | 180 mm | |
Kopfstärke hmax | 7,5 mm | |
Maulstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | brüniert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613300 19 | |
EAN / GTIN | 4045197384850 | |
Herstellernummer | 613300 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einmaulschlüssel, Schlüsselweite: 19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 893 Stück sofort lieferbar
2,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
14,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schlüssellänge L | 180 mm | 180 mm |
Schlüsselweite | 19 mm | 19 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Kopfstärke hmax | 7,5 mm | 12 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |