{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Norm | DIN 894 | |
Schlüssellänge L | 110 mm | |
Kopfstärke hmax | 5 mm | |
Maulstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | brüniert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613300 10 | |
EAN / GTIN | 4045197384768 | |
Herstellernummer | 613300 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einmaulschlüssel, Schlüsselweite: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 153 Stück sofort lieferbar
1,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
9,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schlüssellänge L | 110 mm | 110 mm |
Schlüsselweite | 10 mm | 10 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Kopfstärke hmax | 5 mm | 8,1 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |