• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SEKT 1204AFR-HM IC950 Hoch positive, quadratische Wendeschneidplatte zum Planschlichten sowie für die mittelschwere Bearbeitung weicher Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 5690318
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5690318
EAN / GTIN 7291075066913
Herstellernummer 5690318
L-Nummer L24170 49

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 6.4 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12.9 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.16 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.4 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12.9 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.16 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb