• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45E D 1.50-W1.00 45° Aufsteck- und Schaft-Planfräser für Wendeschneidplatten SEKN/R-12

Artikel-Nr.: 3100025
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100025
    EAN / GTIN 7291075089981
    Herstellernummer 3100025
    L-Nummer L23980 1990

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.256″ ,Gesamtlänge (OAL) 3-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.256″
    • Funktionslänge (LF): 2.609″
    • Kopflänge (LH): 1-1/4″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SEK 42
    • Gesamtlänge (OAL): 3-3/4″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb