• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPKR 2204PDTR-HS IC328 11° positive Trigon- Wendeschneidplatten für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 5667621
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5667621
EAN / GTIN 7291075078138
Herstellernummer 5667621
L-Nummer L24170 13

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.12 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb