• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45E D 2.0- .75 45°-Schaftfräser für SEKN/R 12…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100026
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100026
EAN / GTIN 7291075258486
Herstellernummer 3100026
L-Nummer L23980 1988

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.73″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.7″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.256″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.73″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SEKR 42AFN
  • Gesamtlänge (OAL): 1.7″
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb